Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
StarTech.com 2-Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort auf 2x DisplayPort MST Hub - Dual 4K 30Hz - Video Splitter für den erweiterten Desktop-Modus nur auf Windows-PCs - m...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27199786
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTMDP122DP
EAN/GTIN:
     738878219216
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-AnschlussDank dieses MST-Hubs können Sie zwei DisplayPort-Monitore an Ihren Mini DisplayPort-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows®-Gerät, das DisplayPort 1.2 unterstützt, z. B. Modelle von Lenovo™ ThinkPad® und Microsoft® Surface™. Beim Anschließen an frühere Versionen von DisplayPort, z. B. DP 1.1, dient der MST-Hub als Video-Splitter. Der MST-Hub ist USB-betrieben, sodass Sie für den Betrieb des Hubs lediglich einen Computer benötigen.Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit mehreren MonitorenDie neusten Generationen von Laptops sind mobiler als je zuvor, was leider häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und nur ein kleiner integrierter Bildschirm vorhanden sind. Der MST-Hub löst diese Probleme, indem er die Möglichkeit zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzigen mDP-Anschluss am Computer bietet und so das Multitasking erleichtert. Mithilfe des MST-Hubs können Sie den Desktop auf weitere Monitore erweitern und unabhängige Inhalte auf jedes Display streamen und so das Multitasking erleichtern und die Produktivität steigern - perfekt zum Einrichten einer einfach zu dockenden Hot Desk-Lösung mit einem Peripheriegerätesatz aus kabelloser Tastatur und Maus. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.Erstaunliche Bildqualität, die nicht die Systemressourcen überfordertMST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet die vierfache Auflösung von 1080p. Zudem ist der MST-Hub für alle hochauflösenden Anwendungen, z. B. Grafikdesign und medizinische Bildgebung, hervorragend geeignet, da der MST-Hub High Definition 1080p ausgeben kann.Funktioniert mit jedem Monitor, TV oder ProjektorDank dieses MST-Hubs können Sie separate mDP-Videoadapter nutzen, um HDMI-, VGA- oder DVI-Displays anzuschließen für Kompatibilität mit allen vorhandenen Monitoren. Der Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert und unterstützt DP 1.2-fähige Systeme für eine nahtlose Integration in vorhandene Videoausrüstung.Der MSTMDP122DP ist Microsoft-zertifiziert und wurde auf Kompatibilität mit Ihrem Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4 und Surface Book getestet. Er wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
51 g
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
142 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
Mini DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.19 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
331 mm
Höhe des Versandkartons
241 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST7300USBME
ab € 100,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.