Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-025-BL Cat6/Cat5e 110-Punchdown-Keystone-Buchse - Blau, 25er-Pack, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N238-025-BL Cat6/Cat5e 110-Punchdown-Keystone-Buchse - Blau, 25er-Pack, TAA
Tripp Lite N238-025-BL Cat6/Cat5e 110-Punchdown-Keystone-Buchse - Blau, 25er-Pack, TAA
Artikel-Nr.:
     173-46124218
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-025-BL
EAN/GTIN:
     0037332187840
Die Keystone-Buchsen Cat6/Cat5e 110 von Tripp Lite bieten maximale Flexibilität für jede UTP-Ethernet-Umgebung. Diese Buchsen, die sich ideal für Cat5e-Verkabelungsumgebungen eignen, erfüllen außerdem den ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Permanent Link-/Channel Identification-Test gemäß UL-Zertifikation für Verkabelungsinstallationen der Kategorie 6. Die mit einem einzigartigen Muster entwickelte Leiterplatte wurde zur Erfüllung der 250-Mhz-Anforderungen für CAT6 ausgelegt und entspricht vollständig den EIA/TIA CAT6-Spezifikationen für Verbindungshardware. Mit ihrem kompakten Gehäuse passt sie in alle herkömmlichen Frontplatten, Anschlusskästen oder Panel. Außerdem verfügt sie über eine zweifarbig codierte Beschriftung, die für 568A- und 568B-Verkabelungen (258A) ausgefertigt ist.

UTP Cat6 22-24 AWG-Volldrahtkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
358.1 mm
Höhe des Versandkartons
360.7 mm
Ursprungsland
Taiwan
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332187847
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
1
Kabeltyp
Cat6/Cat5e
Kabelverbindung
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.9 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
178.1 mm
Paketgewicht
220 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,68*
€ 79,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 88,00*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 153,78*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
ab € 188,77*
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,73*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,09*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,63*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,96*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,88*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 7,87*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
ab € 10,30*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,62*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,07*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.