Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/1.6AH 12 V 1,6 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/1.6AH 12 V 1,6 Ah
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/1.6AH 12 V 1,6 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26802810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
107 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
1.6 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908364
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2866598
ab € 176,48*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.