Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2866598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866598
EAN/GTIN:
     4046356418522
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hohe Betriebssicherheit - umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen. Schnell installiert - minimaler Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
10 V | 16 V
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
99 mm
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
107 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866572
ab € 67,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2866569
ab € 86,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866572
ab € 149,64*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.