Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25558352
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE14552
EAN/GTIN:
     8715946545790
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zuverlässiges mobiles Drucken vom führenden POS-Druckerhersteller1 in Europa. Der TM-P20 ist unser kleinster und leichtester mobiler Bondrucker. Er ist ideal für den Einzelhandel, die Gastronomie, den Ticketdruck und für alle anderen Branchen geeignet, in denen Belege oder Tickets mobil gedruckt werden müssen. Ultraleicht und kompakt Der TM-P20 ist ungefähr halb so groß2 und zwei Drittel leichter3 als unser Modell TM-P60II. Er kann mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sekunde und einer Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden aufwarten. Das macht ihn zu einem idealen Begleiter im Einzelhandel, wo Einkäufe auf der Verkaufsfläche schnell abgewickelt werden, in der Gastronomie für flexibles Bezahlen und für das Drucken von Tickets an Bord von Bussen und Bahnen. Das Gerät ist außerdem mit einem komfortablen Gürtelclip ausgestattet. Einfaches Verbinden Über unsere intelligente ePOS-Technologie lassen sich die TM-Drucker direkt über Webbrowser oder mit vielen intelligenten Geräten steuern. Mithilfe der NFC-Funktionalität (Near Field Communication) können Smartphones und/oder Tablets einfach mit den Druckern verbunden werden. Für Nicht-NFC-Geräte ist alternativ das Verbinden durch Scannen eines Barcodes möglich, um den Betrieb schneller und einfacher zu machen. Robust Wir wissen, wie ärgerlich Verzögerungen sein können. Der TM-P20 ist daher mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Um vor Unterbrechungen geschützt zu sein, verfügt das Gerät über eine Sturzfestigkeit für Höhen bis zu 150 cm, und in Kombination mit der optionalen Tragetasche ist es nach IP54 für Stoß- und Wasserfestigkeit zertifiziert. Einfache Bedienung Die einfache und intuitive Bedienung und die LED-Anzeigen machen das Arbeiten mit dem Drucker zu einem Kinderspiel. Dank der Drop-In-Funktion lassen sich Papierrollen schnell und einfach nachlegen. Produktmerkmale - Leicht und kompakt: Ideal für den mobilen Bon- und Ticketdruck - ePOS Print -Technologie: Für das Drucken aus jedem mobilen Gerät heraus, ohne dass Treiber installiert werden müssen - Lange Akkulaufzeit: Hält bis zu 8 Stunden und ermöglicht so einen dauerhaften Betrieb. (Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.) - Verbindung über NFC und Barcode: Einfaches Verbinden von Smartphones oder Tablets mit dem Drucker - Hohe Druckgeschwindigkeit: Bis zu 100 mm/s, für den schnellen Belegdruck und andere Transaktionen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
1465 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Ursprungsland
China
Sicherheit
EN
Zertifizierung
FCC class A, CE marking
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Bluetooth
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
0.128 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
16000000
Lebensdauer Druckkopf
50 km - 100,000,000 pulses
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papiergröße Rollenpapier
57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 40.40 mm
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
50 - 80 µm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C831093
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.