Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Einzelblattscanner
>
Artikel
Ricoh ScanSnap iX100 CDF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-24434626
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
PA03688-B001
EAN/GTIN:
4939761307195
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannen täglich anfallender Dokumente in 5 Sekunden pro A4-Seite
- Kabelloses Scannen auf mobile und Desktop-Geräte, in Cloud-Dienste und Büroanwendungen
- Spezieller, leistungsfähiger GI-Prozessor für herausragende Ergebnisse auch bei
- anspruchsvollen Aufgaben
- Kabelloser Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku zum Scannen an "jedem beliebigen Ort"
- Papierführungen wählbar je nach Platzsituation oder Dokumenttyp
- Gleichzeitiges Scannen kleiner Dokumente wie Visitenkarten
- Scannen von zusammengefalteten A3-Dokumenten: Automatisches Zusammenfügen
- von A4-Flächen mit überlappenden Inhalten
- Produktives Softwarepaket für Win/Mac.
Lernen Sie unseren schnellsten akkubetriebenen, kabellosen ScanSnap kennen
Dank seiner verblüffenden Schnelligkeit und uneingeschränkten Mobilität beschleunigt und vereinfacht der tragbare ScanSnap iX100 die Dokumenterfassung im Büro, zu Hause und
unterwegs. Das kompakte und leichte Design beinhaltet einen A4-Vorlageneinzug, einen GI-Prozessor für die Bildverbesserung sowie WLAN- und USB-Schnittstellen zum Austausch und zur Synchronisierung Ihrer Dokumente zu jeder Zeit und an jedem Ort. In seinem robusten aber dezenten Gehäuse beherbergt der iX100 bei einem Gewicht von nur 400 Gramm eine Vielfalt von Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Betrieben wird er mit einem Lithium-Ionen-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 260 Scans liefert.
Produktiv im Büro, flexibel unterwegs, organisiert zu Hause
Der iX100 ist die optimale Lösung für alle, die spontan oder regelmäßig Dokumente in verschiedensten Umgebungen erfassen müssen und sie dann entweder lokal speichern oder an Kollegen, einen Workflow, einen Cloud-Dienst oder eine Anwendung weiterleiten. Ob Visitenkarten, Quittungen, Kontoauszüge, Verträge, Lieferscheine, handschriftliche Notizen, Zeitungsausschnitte, Postkarten oder sogar A3-Dokumente: Der iX100 bewältigt mühelos die unterschiedlichsten Vorlagen. Digitalisieren Sie Dokumente ohne Verzögerung per Knopfdruck und steigern Sie so die Effizienz Ihrer täglichen Arbeitsabläufe.
Wenn Sie Visitenkarten, Quittungen und doppelseitige Dokumente haben, können Sie diese Vorlagen nacheinander einlegen. Die praktische CDF-Funktion (Continuous Document Feeding = Fortlaufende Dokumentenzufuhr) erkennt dann, wenn eine Vorlage eingezogen und aus dem iX100 ausgegeben wird und erstellt entsprechend Einzelbilder.
Dank seiner integrierten WLAN-Schnittstelle ist der iX100 optimal für das Scannen in jeder Umgebung vorbereitet. Einmal eingerichtet werden regelmäßig aufgesuchte Netzwerkumgebungen
- automatisch erkannt, sodass Sie nahtlos zwischen Heimnetzwerken, abgesicherten Büronetzwerken und Direktverbindungen hin- und herwechseln können.
- Im Büro: Stellen Sie zum Scannen eine Verbindung über ein gesichertes WLAN her
- Im Zug, im Auto oder am Flughafen: Stellen Sie zum Scannen eine Verbindung über ein öffentliches WLAN her oder scannen Sie mit der herunterladbaren ScanSnap Connect App auf iOSoder Android-Geräte
- Telearbeiter oder ihre Familienmitglieder können die Verbindung über den Router zu Hause herstellen oder auch über eine Direktverbindung, falls gewünscht
Ist eine kabellose Verbindung nicht möglich, zum Beispiel im Flugzeug, können Sie mit dem iX100 über USB scannen.
Dokumentscannen leicht gemacht – erleben Sie, was wahre Produktivität ist
Beim Design des iX100 haben wir vor allem an den Benutzer gedacht. Daher wurden räumliche und zeitliche Aspekte berücksichtigt sowie der Wunsch nach sofortigem Zugang zu und Verfügbarkeit von Informationen. Der iX100 bietet mehrere Dokumentführungen zur Auswahl an: Wählen Sie die gerade Papierführung zum Scannen dickerer Vorlagen wie Postkarten, Visitenkarten oder üblicher Plastikkarten (bis zu 209 g/m²). Entscheiden Sie sich für die U-förmige Papierführung für die Erfassung von Dokumenten bis zu 80 g/m² und bei eingeschränktem Platzangebot.
Scannen eines beidseitig bedruckten Dokuments mittels der CDF-Funktion
Ein weiterer zeitsparender Vorteil beim Scannen mehrerer kleinformatiger Dokumente ist die Fähigkeit des iX100 zum gleichzeitigen Scannen von zwei oder mehr Vorlagen wie Visitenkarten oder Kassenzetteln. Die Dokumentabbildungen werden automatisch separiert und gedreht, begradigt und zugeschnitten, weitgehend unabhängig davon, wie die Originalvorlagen in den Scannereinzug eingelegt wurden. Haben Sie größere als A4-Dokumente, können diese mit der intuitiv nutzbaren Funktion „Auto Stitching“ ohne Zusatzaufwand gescannt werden. Wenn ein Dokument vom Format A3 grafische Elemente enthält, die sich über beide Hälften erstrecken, falten Sie es in der Mitte und scannen anschließend beide Seiten nacheinander ein. Das Zusammensetzen beider Teile erfolgt automatisch. Alternativ, z.B. bei sehr textlastigen Dokumenten, können Sie mit der Software ScanSnap Organizer zusammengehörige Teile nach dem Scannen zusammenfügen lassen. Wenn Sie empfindliche Dokumente oder Fotos haben, können diese zum Schutz mit einem optionalen Trägerblatt gescannt werden.
Weitere automatische Bildkorrektur und -verbesserungsfunktionen sind das Löschen von Leerseiten und Farberkennung. Der iX100 wurde mit diesen zusätzlichen Funktionen ausgestattet, damit gleich beim ersten Mal der beste Scan gelingt und der Benutzer vor, während und nach dem Scanvorgang möglichst wenig eingreifen muss.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von softwareseitig optimierten Scanzielen
Nach der Erfassung des gescannten Bildes öffnet die Software ScanSnap Manager das Quick-Menü, das für neue wie für erfahrene Benutzer gleichermaßen ideal geeignet ist. Hier können Sie ganz einfach auswählen, was mit den erzeugten Scandaten geschehen soll:
- Scannen und Erstellen bearbeitbarer Microsoft Word-, Excelund PowerPoint-Dateien mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ABBYY FineReader. Sie müssen nun keine Zeit mehr damit verschwenden, einen Text oder eine Tabelle abzutippen. Scannen Sie das Dokument einfach ein und konvertieren Sie es für Ihre bevorzugte Büroanwendung.
- Automatisches Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien, mit denen sich Ihre eingescannten Daten weitaus einfacher abrufen und verwalten lassen.
- Direktes Scannen zu einem Drucker, an eine E-Mail- Adresse oder in einen Ordner für effiziente und produktive Arbeitsabläufe.
- Effektives Organisieren Ihrer Visitenkarten mit dem im Programmpaket enthaltenen CardMinder, ganz gleich, ob es sich um eine einzelne Karte vom letzten Meeting oder einen ganzen Kartenstapel handelt, den Sie auf einer Messe gesammelt haben. Mit ScanSnap iX100 können Sie diese einfach scannen, von der OCR-Software erfassen lassen und vorab festgelegte Kontaktinformationen an Excel oder Outlook übertragen.
- Erfassen, Abrufen, Teilen und Synchronisieren Ihrer gescannten Daten jederzeit und überall über Ihre Cloud-Konten wie Salesforce Chatter, Evernote, SugarSync und DropBox.
- Bequemes Indizieren, Speichern und Abrufen Ihrer Dokumente durch direktes Scannen und Übertragen an Microsoft SharePoint (nur Windows-Betriebssysteme).
Scan Snap Cloud - Bringt Papier direkt in Ihre Cloud.
Sie sind begeisterter Nutzer von Cloud-Diensten wie z.B. Dropbox, Google Drive, Evernote? Dann ist ScanSnap der direkte Weg in Ihre Cloud für Dokumente, Visitenkarten, Quittungen und Fotos. Einfach das gewünschte Objekt einscannen, und ScanSnap Cloud identifiziert den Inhaltstyp und leitet ihn an Ihren bevorzugten Cloud-Dienst weiter. Kein PC erforderlich.
ScanSnap Receipt
*
Die Software ScanSnap Receipt ermöglicht Ihnen das einfache Scannen Ihrer Belege sowie die Extraktion der darin enthaltenen Informationen und sogar das Exportieren dieser Daten für Steuererklärungen.
*Nur über einen Online-Update erhältlich.
ScanSnap Sync
*
Mit ScanSnap Sync, das in die ScanSnap Organizer Software und die ScanSnap Connect App integriert ist, werden erfasste Dokumente automatisch über Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive mit all Ihren Geräten synchronisiert.
*Nur über einen Online-Update erhältlic.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
CDF + Bogenscanner
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Lichtquelle
RGB-LED
Eingebauter Prozessor
GI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
ScanSnap Manager 6.3 ScanSnap Organizer CardMinder 5.2 ABBYY FineReader for ScanSnap 5.0 Scan to Microsoft SharePoint
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Fotopapier, Normales Papier, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Gewicht der Papierverpackung
2400 g
Gewicht der Metallverpackung
0 g
Gewicht der Holzverpackung
0 g
Gewicht der Plastikverpackung
15 g
Gewicht der Kartonverpackung
1200 g
Folienverpackungsgewicht
15 g
Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP)
200 g
Glass packaging weight
0 g
Sonstige Funktionen
Scan-Mediengewicht
52 - 209 g/m²
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Mindest Scan-Format
25.4 x 25.4mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
Wechselstrom/Batterie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
2.2 W
Eingangsspannung
5 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromstärke
0.5 A
Akku-/Batteriekapazität
720 mAh
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 360 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
5 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
Portable Scanner
,
dokumentenscanner fujitsu
,
portable scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 207,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PA03010-6581 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Stromversorgung
Fujitsu
PA03010-6581
€ 23,36*
Zubehör
Ricoh 3 Jahre Garantieverlängerung (Mobile)
Ricoh
U3-EXTW-MOB
€ 51,35*
Zubehör
Ricoh CON-CLE-K75 Reinigungskit Scanner Gerätereinigungs-Trockentücher
Ricoh
CON-CLE-K75
€ 58,34*
Zubehör
Ricoh CON-CLE-W24 Reinigungskit Scanner Gerätereinigungs-Feuchttücher
Ricoh
CON-CLE-W24
€ 27,62*
Zubehör
Ricoh F1 100ml Drucker Gerätereinigungsflüssigkeit
Ricoh
PA03950-0354
€ 371,25*
Zubehör
Ricoh PA03688-0011 Scanner-Zubehör Hülle
Ricoh
PA03688-0011
€ 44,17*
Zubehör
Ricoh R1-SERV-MOB Garantieverlängerung 1 Jahr(e)
Ricoh
R1-SERV-MOB
€ 61,00*
Zubehör
Ricoh R1-SERV-MOB-DE Garantieverlängerung 1 Jahr(e)
Ricoh
R1-SERV-MOB-DE
€ 59,91*
Zubehör
Ricoh Scanner-Reinigungskits
Ricoh
CON-CLE-W72
€ 57,69*
Zubehör
Ricoh Trägerfolie verarbeitet
Ricoh
PA03360-0013
€ 37,45*
Zubehör
Ricoh Type 2
Ricoh
PA03688-0101
€ 44,29*
Zubehör
Ricoh U5-SERV-MOB Garantieverlängerung 1 Jahr(e)
Ricoh
U5-SERV-MOB
€ 52,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.