Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23332612
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122HD4KU
EAN/GTIN:
     5054533765832
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
HDMI Switch
Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays, mit Unterstützung für HDMI 4K und Stromversorgung über einen nahegelegenen USB-Port.

Der 2-Port Video-Splitter ST122HD4KU unterstützt Ultra HD (4K) und bietet so eine beeindruckende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p und verwendet gleichzeitig eine 4K HDMI-Videoquelle für zwei HDMI-Displays.

Der 4K-Splitter ist abwärts kompatibel mit früheren HDMI-Revisionen und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p / 720p, wie zum Beispiel Computer, Blu-ray-Player und Kabel-TV-Empfänger. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des Video-Splitters darauf ausgerichtet, künftige Displaytechnologie zu nutzen, während Sie noch mit den schon vorhandenen Geräten arbeiten. Zudem unterstützt der Splitter 3D, sodass Sie ihn mit Ihrer stereoskopischen 3D-Videoquelle mit aktiven oder passiven 3D-Displays nutzen können.

Sie können den HDMI-Splitter für eine problemlose Einrichtung mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder dem Netzadapter betreiben, je nachdem was Sie bevorzugen. Außerdem ist der Splitter mit einem eingebauten HDMI-Verbindungskabel ausgestattet, das eine direkte Verbindung mit der HDMI-Quelle ermöglicht ohne Kosten für zusätzliche Kabel.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
235 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
396 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Zertifizierung
REACH, FCC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1954342
ab € 87,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.