Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPDVI015W Videokabel-Adapter 0,15 m DVI DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPDVI015W Videokabel-Adapter 0,15 m DVI DisplayPort Weiß
Microconnect DPDVI015W Videokabel-Adapter 0,15 m DVI DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21919921
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPDVI015W
EAN/GTIN:
     5711045948824
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
46 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
225 MHz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
ab € 6,19*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.