Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164232670 Herst.-Nr.: S5066F6B EAN/GTIN: 8021684006005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Braun | | Wasserbasis | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,205* | € 3,015* | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 2,25667* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,69* | € 4,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,80* | € 9,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,71* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 18,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|