Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055055 Herst.-Nr.: S5066B6 EAN/GTIN: 8021684006005 |
| |
|
| | |
| Verschließen Sie damit leichte bis mittelschwere Umzugskartons oder Pakete. Verpackungsklebeband aus PP, Klebebeschichtung ist lösemittelfrei. Leise abrollbar, UV- und Temperaturbeständig, für die langfristige Lagerung.. Klebemasse lösungsmittelfrei ja Weitere Informationen: | | Länge des Bandes: | 66 | Farbe: | braun | Folienstärke: | 50 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | ja | selbstklebend: | ja | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Reißfestigkeit: | 50 | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband scotch 66m/50mm, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Packband Standard Qualität, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,205* | € 2,985* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 2,28667* | € 3,19167* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,69* | € 4,74* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,73* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|