Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896757 Herst.-Nr.: 575602 EAN/GTIN: 4005546503332 |
| |
|
| | |
| Whiteboard reinigen ohne Kompromisse: gründlich und pflegend mit den passenden Reinigungsprodukten von DURABLE. Schaumreiniger für Whiteboards Kein Verlaufen nach dem Aufsprühen Geeignet für trocken abwischbare Whiteboardmarker Verwendbar z. B. mit Vliestüchern DRY CLEAN Art. 5734 Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 400 ml | Merkmale | Substanz | Schaum | | Produktfarbe | Weiß | | Geeignet für | whiteboards |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, durable tafelreiniger, tafelreiniger |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,90* | € 6,77* | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,01* | € 6,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,55* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,97084* | € 7,88084* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,565* | € 8,625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|