Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-279187-YY Herst.-Nr.: 575602 EAN/GTIN: 4005546507552 |
| |
|
| | |
| DURABLE WHITEBOARD FOAM 12er SET DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss Schaumreiniger für Whiteboards. Kein Verlaufen nach dem Aufsprühen. Verwendbar mit Vliestüchern DRY CLEAN (Art.-Nr.: 5734 und 5786). Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 215.00 mm | WIDTH GRO: | 185.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.975000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, durable tafelreiniger, tafelreiniger, reinigungsschaum 400ml, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,94* | € 6,87* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,00* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,93* | € 7,55* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,00084* | € 7,95084* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,565* | € 8,675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|