Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE WHITEBOARD BOX, weiss


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
DURABLE WHITEBOARD BOX, weiss
DURABLE WHITEBOARD BOX, weiss
DURABLE WHITEBOARD BOX, weiss
DURABLE WHITEBOARD BOX, weiss
Artikel-Nr.:
     4445-279186-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     575902
EAN/GTIN:
     4005546503721
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
100 Feuchttücher zur Reinigung von Pflege von Whiteboards. In praktischer Spenderdose. • Whiteboard Reinigungstücher • Biologisch abbaubare Feuchttücher • Geeignet für trocken abwischbare Whiteboardmarker • Inhalt: 100 Tücher in verschließbarer Spenderdose
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5759
Außenmaße (Höhe):
170 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
100 Tücher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
600
24
pro Dose
€ 7,90*
ab € 3,23334*
€ 4,33334*
7 Tage
unbekannt
24
pro Dose
Frei Haus
ab € 3,30917*
€ 4,49459*
5 Tage
unbekannt
5
pro Dose
€ 4,50*
ab € 2,774*
€ 4,66*
1
pro Dose
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 5,32*
1
pro Dose
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 5,34*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Dosen
€ 4,33334*
€ 5,15667
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,15334*
€ 4,94247
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,23334*
€ 3,84767
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,03234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Dosen
Mindestbestellmenge: 24 Dosen ( entspricht € 104,00016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
578502
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.