| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1967435 Herst.-Nr.: 68482 EAN/GTIN: 4040849684821 |
| |
|
| | |
| Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI 19pin F | | Anschluss 2 | DVI-D 24+1pin M | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |