Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19615360
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95435
EAN/GTIN:
     4040849954351
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
SB 2.0 male (type A) > D-SUB/RS-232 male (9-pin)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.