Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38194 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38194 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) VGA Schwarz
Lindy 38194 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) VGA Schwarz
Lindy 38194 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) VGA Schwarz
Lindy 38194 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19380640
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38194
EAN/GTIN:
     4002888381949
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Chipsatz
Algoltek AG6200A
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
14 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.