Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4089, 50 mm x 66 m Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4089, 50 mm x 66 m Braun
TESA 4089, 50 mm x 66 m Braun
Artikel-Nr.:
     4012-700821
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00006-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Bündelung, Reparatur
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
144
36
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,54*
4 Tage
372
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,58*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,59*
1 Tag
258
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,60*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 2,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 91,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57212-00000-00
ab € 1,45*
Ähnlich
Pro Power
GFABRN
ab € 5,99*
Ähnlich
RS Pro
1769806
ab € 4,17*
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 3,53*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.