Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 66m x 50mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04089-00006-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00006-06
EAN/GTIN:
     4005800079566
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
tesapack 4089 PP, 66m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 48 mm x 66 lfm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,65*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,68*
1 Tag
1117
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,68*
Lager 7223
456
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,70*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 1584 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,44*
Ähnlich
Pro Power
GFABRN
ab € 5,77*
Ähnlich
RS Pro
1769806
ab € 4,05*
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,08*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.