Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Power SATA HDD > 2x 4pin male/female 0,165 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Power SATA HDD > 2x 4pin male/female 0,165 m
DeLOCK Cable Power SATA HDD > 2x 4pin male/female 0,165 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1509458
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60103
EAN/GTIN:
     4043619601035
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Y- Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung von einem SATA Laufwerk umwandeln. Durch die zusätzliche 4pin 5,25“ Buchse bleibt Ihnen der normale ATX Netzteilanschluss erhalten, sodass Sie z.B. auch IDE Laufwerke mit Strom versorgen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.165 m
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Anschluss 2
2 x Molex (4-pin)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.