|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-14842868 Herst.-Nr.: 17195I EAN/GTIN: 4043718192625 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses 3-in-1 Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Displays/Beamer mit HDMI, DVI-D oder DisplayPort Anschluss an das iMac, MacBook Air, MacBook Pro oder andere Wiedergabegeräte mit Mini DisplayPort Ausgang. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort + DVI + HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | DisplayPorts-Version | 1.1a |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel dvi |
|  |  |
| |