Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11967873
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ECUSB3S22
EAN/GTIN:
     7445803211407
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54 usb
expresscard 54
Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

Mit der 2-Port ExpressCard USB 3.0-Karte ECUSB3S22 werden 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports einem ExpressCard-fähigen Computersystem hinzugefügt. Verwendet wird dabei ein 34-mm-Formfaktor, der sowohl in 34-mm- als auch in 54-mm-Steckplätze passt. Die Ports sind nebeneinander angeordnet, um Platz für einen einfachen Zugriff zu schaffen.

Dank Unterstützung für UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieser USB 3.0-Controller in Kombination mit einem bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0 (Hinweis: Für UASP ist ein kompatibles Betriebssystem erforderlich). Mit einem effizienteren Protokoll als dem herkömmlichen USB BOT (Bulk-Only Transport) optimiert die UASP-Technologie die Übertragungen durch die gleichzeitige Verarbeitung von mehreren Befehlen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich steigt und die Wartezeiten bei Datenübertragungen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

USB 3.0 unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s (10x schneller als USB 2.0) und bietet mehr Strom pro Port für schnellere und leistungsfähigere Geräte. Zudem ist dieser ExpressCard-Adapter abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.x, sodass alle vorhandenen Geräte weiterhin funktionieren.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird unter Windows 8, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.3 oder höher unterstützt. Bei Tests zeigte UASP bis zu 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigte UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, USB 3.0-Zusatzkarten von StarTech.com, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

The StarTech.com Advantage

- SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität mit bis zu 5 GBit/s bei gleichzeitiger Kompatibilität mit den Vorgängerversionen USB 2.0/1.x
- Leicht zugängliche, nebeneinander angeordnete Ports für einfachen Zugang selbst für Kabel/Geräte mit breiten Steckern
- Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Gehäuse mit UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP(32/64-bit) / Server 2003(32/64-bit) / Vista(32/64-bit) / Server 2008 R2 / 7(32/64-bit)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
119 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 150 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
33 g
Merkmale
Chipsatz
NEC uPD720200
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST103008U2C
ab € 63,57*
Zubehör
StarTech.com
ST3300GU3B
ab € 41,77*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.