Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30366661
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST103008U2C
EAN/GTIN:
     0065030861731
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
USB Hub
USB Switch
startech usb switch
Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.2 Gen 1-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-LadeanschlüssenMit diesem 10-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub verbessern Sie die Systemfähigkeiten dank schnellem Laden von Mobilgeräten und schnellem Zugriff auf USB-Geräte, sodass er hervorragend für das Büro und daheim geeignet ist.Schnellladung Ihrer MobilgeräteAls Ladestation verfügt der Hub über zwei leicht zugängliche 1,5-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse, sodass Sie ganz einfach Ihre Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte schnell laden können. Zudem können Sie weiterhin alle Ihre wichtigen Peripheriegeräte an den verbleibenden Daten-Ports anschließen. Da der Hub die USB Battery Charging Specification 1.2 unterstützt, können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple- und Android™-Geräte, wie z. B. das Samsung Galaxy™, laden.Steigern Sie die Produktivität mit zehn USB 3.2 Gen 1-AnschlüssenDieser 10-Port-Hub wurde für optimale Skalierbarkeit entwickelt und steigert Ihre Produktivität, indem er dafür sorgt, dass alle USB-Geräte leicht erreichbar sind. Dank USB 3.2 Gen 1-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt er Geräte mit hohen Bandbreiten, z. B. externe Festplattengehäuse, Flash-Laufwerke, hochauflösende Webcams, Videokameras usw.Entwickelt für BenutzerfreundlichkeitDank der eleganten und kompakten Bauweise können Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub (auch als USB 3.2 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.Der USB 3.2 Gen 1-Hub ist plattformübergreifend kompatibel und wird unter nahezu allen Betriebssystemen einschließlich Windows® und Mac nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist.Der ST103008U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VLI - VL812
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
639 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ECUSB3S22
ab € 25,86*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S25
ab € 22,91*
Zubehör
StarTech.com
ST4300U3C3
ab € 54,22*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S42V
ab € 57,91*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S44V
ab € 86,73*
Zubehör
StarTech.com
ST93007U2C
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.