Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118310001
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     1P3FFCNB-USB-SERIAL
EAN/GTIN:
     0065030900362
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Bandbreite
480 MB/s
Chipsatz
FTDI - FT232R
Baudrate
921.6 Kbit/s
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
256 B
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
84 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.