Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112173485
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     M42W-RGB-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086912839
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Energieverbrauch
500 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.