Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona CUBE 4102 Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona CUBE 4102 Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Nivona CUBE 4102 Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Nivona CUBE 4102 Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117481242
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 004 102
EAN/GTIN:
     4260083464045
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Der CUBE 4‘ ist die neue Art, wie Du Kaffee machst. So einfach und so innovativ. Wie genau es funktioniert? Der Click Cup kommt auf der linken Seite in die Mahlposition. Dort fällt der frisch gemahlene Kaffee direkt aus dem Mahlwerk in den Click Cup

Das Menü des CUBE 4‘ zeigt direkt an, was und wie es zu tun ist. Nach dem Mahlen geht es ans Brühen. Dafür einfach den Click Cup in die Brühposition bringen – von links nach rechts am CUBE 4‘ umstecken. Per Hebel den Click Cup einspannen. Von hier an lassen sich im Menü alle Dinge für den perfekten Kaffee oder Espresso einrichten. Kaffeemenge, Temperatur und Aromaprofil können so an jede Tasse und jeden Geschmack angepasst werden.

Und ab hier: Genießen. Der CUBE 4‘ brüht nun den individuellen Kaffee oder Espresso. Die schnelle und zuverlässige Reinigung ist mit einem Dreh erledigt: Den Hebel zum Ausspannen des Click Cup wieder nach oben stellen. Click Cup raus und einmal bis zum Klick drehen. Das gebrühte Kaffeepulver fällt nun als Puck direkt heraus. Mit einem Tuch schnell über den Click Cup gewischt. Fertig.

Dein neuer Lieblingskaffee wartet
Ausgelegt für unsere Modelle des CUBE 4' und unsere Vollautomaten: Entdecke die NIVONA-Kaffeesorten. Vom fruchtigen Arezzo (100 % Arabica) bis zu unserem Allrounder Milano (50 % Arabica / 50 % Robusta) hin zu unserem Koffein-Kraftpaket Torino (100 % Robusta). Unsere Kaffeesorten decken die ganze Vielfalt des Kaffees ab, zeigen einfach, was sich alles aus Kaffee rausholen lässt. Hier entdeckt jeder seine neuen Lieblingskaffee. Gemacht für Genussmomente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
4950 g
Energie
Leistung
1455 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Mahlwerk Kapazität
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Berührung
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 440,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.