Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Tucano BKBTK2-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116366252
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKBTK2-BK
EAN/GTIN:
     8020252192560
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2019-2023)
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
2
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
425 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 20 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, laptop rucksack, tucano rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.