| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114701481 Herst.-Nr.: 88011 EAN/GTIN: 4043619880119 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock kann zur Verlängerung verwendet werden. Die Einbaubuchse kann z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.
IP68 staub- und wasserdicht Die Verschlusskappe schützt die USB Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB B | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 24 | | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |