Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 750 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 750 Kupfer
Edding 750 Kupfer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643874036
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Fettdruck
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Metall, Papier, Kunststoff, Stein
Geruchsarm
Ja
Gehäusefarbe
Kupfer
Spitze Weite
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Länge (mm)
141 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 3,28*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,34*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,94*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,97*
€ 3,43*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.