Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643874036 Herst.-Nr.: 750CR-055 EAN/GTIN: 4004764820276 |
| | |
|
| | |
| Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | autour | Farbe des Schaftes: | weiß | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Kupfer | Strichstärke: | 2,0 - 4,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, LACKMARKER, LACKMALER, Lackmalstift, creativ, Edding, 4-750-9, 750CR, Marker, Gerspacher, Creativ paint Marker, 2-4mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,90* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,93* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,97* | € 3,41* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,07* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|