Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 750 Permanent Lackmarker Kupfer Mittel Rundspitze 2 - 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813970
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813970
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-813970
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-9-055
EAN/GTIN:
     4004764820276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
edding Lackmarker 750. BasicInkColour: Rot. Einziehbar: Nein. Farbe: Kupfer. Fertigkeiten: Wärmefest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Kupfer. Grundfarbe: Braun. Klammer: Nein. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 2 mm. Schreibfarbe: Kupfer. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 2 - 4 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, LACKMARKER, LACKREPARATURSTIFT, LACKSTIFT, PAINT MARKER, PAINTMARKER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,26*
2 Tage
94
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,32*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,93*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,98*
€ 3,40*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.