Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
CLUB3D 1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544328
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1383
EAN/GTIN:
     8719214472771
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Beschreibung:
Der Club 3D CSV-1383 ist ein leistungsstarker und kleiner 1 auf 8 HDMI™ Ultra
High Definition Splitter mit Hot-Plug und Metallgehäuse. Er verteilt den Eingang
des HDMI™-Signals auf acht identische Ausgänge zur gleichen Zeit. Er bietet eine
leistungsstarke Audio- und Videoausgabe über HDMI™-Kabel mit einer Auflösung
von bis zu 4K@60Hz und ist in der Lage, Bandbreiten von bis zu 6Gbps/600MHz zu
empfangen und zu übertragen. Dieser Splitter teilt das Eingangssignal nur auf 8
Ausgangsanschlüsse auf, basierend auf den Spezifikationen des Eingangssignals.
Dies ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™-Splitter in einem Metallgehäuse mit
einer externen Stromversorgung von 100-240VAC / 5V-3A DC, Leistungsaufnahme
(max.) 11,3 Watt. Er ist ein idealer Helfer zu Hause und am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
• Einfach zu bedienen: Installation in Sekunden, keine Einstellungen erforderlich
•Ein HDMI™-Eingang, acht HDMI™-Ausgänge
•Unterstützt 12-bit Deep Full HD, Full 3D, HDR und 4K60Hz Video
•Vertikaler Frequenzbereich 24-30-50-60Hz
•Auflösung HDTV
Zeilensprungverfahren (50&60Hz) 480i,576i,1080i
Progressiv (50&60Hz) Max. bis zu 4K@60Hz
•Unterstützt komprimiertes Audio
•Unterstützt HDCP 2.2
•Stromschutz: Der Strom wird automatisch abgeschaltet, sobald die Spannung
des angeschlossenen Netzteils über 5,5 V liegt (Hinweis: Der Stromschutz
wird beschädigt, wenn die Spannung über 30 V liegt, also vermeiden Sie den
Anschluss eines Netzteils mit einer Spannung über 30 V)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
770 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
9
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
2.2
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Anzahl der Display unterstützt
8
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.