Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16246 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16246 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16246 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544142
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     16246
EAN/GTIN:
     4000798162467
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Damit es brillant wird.

Die deckenden KREUL Glass & Porcelain Classic sind die erste Farb-Wahl für DIY-Projekte, denn die Farbpalette ist vielfältig und die Optik der glänzenden und metallischen Farbtöne erinnert an glasierte Keramik. Glamouröses Gold, Goldbronze oder Champagner schillern bereits im Urzustand und bringen metallischen Glanz auf Gläser, Tassen und Teller. Die KREUL Glass & Porcelain Chalky, Classic und Clear sind Farben zum Bemalen und Designen von hitzebeständigen Glas-, Porzellan-, Keramik-Gefäßen sowie Terrakotta und Metall. Sie werden bei 160 °C eingebrannt und sind dann wasserfest, spülmaschinengeeignet und speichelecht. Als älteste deutsche Künstlerfarbenfabrik setzen wir auf Erfahrungen und wollen für die Zukunft nachhaltige Voraussetzungen schaffen. Deshalb bestehen die KREUL Glass & Porcelain Chalky, Classic und Clear zu mindestens 60 % aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Metallisch, Silber
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Silber
Oberflächentyp
Glanz
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Terrakotta, Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798162016
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162061
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162078
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162092
ab € 1,65*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162139
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162184
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162238
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162269
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162290
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162306
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162313
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162382
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162474
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162481
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119362
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.