Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16247 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16247 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16247 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64195701
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798162474
EAN/GTIN:
     4000798162474
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Gold, Metallisch
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gold, Metallisch
Name der Farbe
Metallic-Gold
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798162016
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162061
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162078
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162092
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162139
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162184
ab € 1,65*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162238
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162269
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162290
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162306
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162313
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162382
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
16246
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162481
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119362
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.