Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16218 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16218 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16218 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64126812
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798162184
EAN/GTIN:
     4000798162184
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Blau
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Cobalt Blue
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798162016
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162061
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162078
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162092
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162139
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162238
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162269
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162290
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162306
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162313
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162382
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
16246
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162474
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162481
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119362
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.