Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo ® Select CSA240/05 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo ® Select CSA240/05 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA240/05 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA240/05 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114123956
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA240/05
EAN/GTIN:
     8720389029769
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Wähle mit kaffeestärkewahl plus aus 3 kaffeespezialitäten


Senseo® ist jetzt teil der conscious collection
Erlebe deinen SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Schieberegler zur Auswahl der Kaffeestärke genießt du jetzt auf Tastendruck drei Kaffeespezialitäten und kannst mit der Memo-Funktion deine Lieblingsauswahl einfach speichern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2115 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß, Holz
Steuerung
Tasten, Leiter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.