Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 28307 Acrylfarbe 75 ml Rot Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 28307 Acrylfarbe 75 ml Rot Röhre
KREUL 28307 Acrylfarbe 75 ml Rot Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114060690
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     28307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
kreul acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
acrylfarbe karminrot
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Rot
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
Carmine Red
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Kompatible Produkte
KREUL Triton Acrylic Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
28301
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28303
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28305
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28308
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28309
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28311
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28312
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28313
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28315
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28317
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28322
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28324
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28327
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28328
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28331
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.