Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 28311 Acrylfarbe 75 ml Blau Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 28311 Acrylfarbe 75 ml Blau Röhre
KREUL 28311 Acrylfarbe 75 ml Blau Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114069392
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     28311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
kreul acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
acrylfarbe lichtblau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Blau
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
Light Blue
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Kompatible Produkte
KREUL Triton Acrylic Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
28301
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28303
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28305
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28307
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28308
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28309
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28312
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28313
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28315
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28317
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28322
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28324
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28327
ab € 1,98*
Sonstiges
C.Kreul
28328
ab € 1,99*
Sonstiges
C.Kreul
28331
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.