Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 28309 Acrylfarbe 75 ml Magenta Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 28309 Acrylfarbe 75 ml Magenta Röhre
KREUL 28309 Acrylfarbe 75 ml Magenta Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114060691
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     28309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe magenta
kreul acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Magenta
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
Magent
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Kompatible Produkte
KREUL Triton Acrylic Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talens
3511369M
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.