|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-113191617 Herst.-Nr.: EP2339/40 EAN/GTIN: 8720389027628 |
| |
|
|  |  |
 | Lattego, unser am schnellsten zu reinigendes milchsystem*
Die einfachste art, frische kaffeespezialitäten zu genießen Genießen Sie auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Cappuccino zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* gereinigt. Weitere Informationen: Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |  | Produkttyp | Espressomaschine |  | Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen |  | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch |  | Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |  | Eingebautes Mahlwerk | Ja |  | Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |  | Heißwassersystem | Ja |  | Zwei Tassen auf einmal | Ja |  | Art des Mahlwerks | Keramik-Mahlwerk |  | Milchtank | Ja |  | Calc-Clean-Funktion | Ja |  | Spülmaschinenfeste Teile | Ja |  | Filterkompatibilität | AquaClean | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Steuerung | Berührung |  | Eingebautes Display | Ja |  | Farbdisplay | Ja |  | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |  | Abnehmbarer Tropfschale | Ja | Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja |  | Espressozubereitung | Ja |  | Zubereitung von Cappuccino | Ja |  | Anzahl der Programme | 4 |  | Kaffeezubereitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |