Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2330/10 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113079042
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2330/10
EAN/GTIN:
     8720389030314
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Lattego, unser am schnellsten zu reinigendes milchsystem*


Die einfachste art, frische kaffeespezialitäten zu genießen
Genießen Sie auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Cappuccino zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* gereinigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
230 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Einstellbare Milchmenge
Ja
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 145 mm
Reinigungsprogramm für das Milchsystem
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Steuerung
Sensor
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 447,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.