Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Logitech Rally Bar Huddle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-111707653
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001501
EAN/GTIN:
5099206115170
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromstärke
2.1 A
DC-Ausgangsspannung
19 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromkabellänge
2.5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
113 °
Vertikales Blickfeld
80 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Line-out Impedanz
4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
7 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Treiberdurchmesser
55 mm
Lautsprecherleistung
8 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Graphit
Bluetooth
Ja
Kamerakabel Länge (max)
2.2 m
Schwenkbereich
-48 - 48 °
Neigungswinkelbereich
-32 - 32 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Sound Drucklevel (max)
83 dB
Mikrofonanzahl
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
549.6 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
78.9 mm
Gewicht
1800 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenz Infrastruktur
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.143,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,52*
€ 1.360,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,81*
€ 1.356,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,00*
€ 1.331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,52*
€ 1.308,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,85*
€ 1.274,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,70*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.295,66*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 557,10*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 176,42*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 171,46*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,15*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 143,57*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,75*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.