Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 75M0H30 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 75M0H30 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark 75M0H30 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801560
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M0H30
EAN/GTIN:
     734646741538
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CS531dw CX532adwe
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
8800 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
390 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75M0Z50
ab € 177,41*
Ähnlich
Lexmark
75M0H40
ab € 322,19*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 91,43*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,48*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 91,31*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 90,77*
Ähnlich
Lexmark
75M2HC0
ab € 268,96*
Ähnlich
Lexmark
75M2HK0
ab € 255,91*
Ähnlich
Lexmark
75M0Z10
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.