Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 75M2HK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 75M2HK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 75M2HK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801551
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M2HK0
EAN/GTIN:
     734646741774
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CX532adwe CS531dw
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
15800 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
185.3 mm
Verpackungshöhe
90.5 mm
Paketgewicht
476 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75M0Z50
ab € 177,41*
Ähnlich
Lexmark
75M0H30
ab € 279,91*
Ähnlich
Lexmark
75M0H40
ab € 322,19*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 91,43*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,48*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 91,31*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 90,77*
Ähnlich
Lexmark
75M2HC0
ab € 268,55*
Ähnlich
Lexmark
75M0Z10
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.