Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK High Speed HDMI Verlängerungskabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK High Speed HDMI Verlängerungskabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m
DeLOCK High Speed HDMI Verlängerungskabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m
DeLOCK High Speed HDMI Verlängerungskabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m
DeLOCK High Speed HDMI Verlängerungskabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110499362
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81999
EAN/GTIN:
     4043619819997
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Dieses High Speed HDMI Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer HDMI Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung
Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung
Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0, 4:2:2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.