Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110331738
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25142
EAN/GTIN:
     4011024251428
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Rührkorb
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1750 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Mörtel
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schutzart
II
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Vibrationsemission
2.9 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
920 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
560 RPM
Maximaldurchmesser Rührer
160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
60173
ab € 20,09*
Zubehör
Collomix
49582000
ab € 7,27*
Zubehör
Collomix
40116-000
ab € 25,10*
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.