Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109794281
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LE4341UHS-B1
EAN/GTIN:
     4948570120932
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Der LE4341UHS ist eine professionelle Display Lösung für den Digital Signage Bereich und bietet eine Betriebsdauer von 18 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ein elegantes Design und ein schmaler Rahmen machen dieses Display sehr attraktiv für kreative Projekte.Die 4K UHD (3840x2160) Auflösung sorgt für eine hervorragende Farb- und Bildleistung. Mit dem integrierten Media-Player können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos und Fotos direkt auf dem Bildschirm wiedergeben. Das Display bietet die Möglichkeit, Inhalte auch im Querformat zu zeigen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
941.2 x 529.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Trübungsrate
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
972 mm
Display Tiefe
67.5 mm
Display Höhe
560 mm
Displaygewicht
8800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
12300 g
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
117 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
117 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,36*
€ 469,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.