Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff
Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff
Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff
Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff
Knipex X18 Schwarz, Rot Stoff, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109770339
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 50 LE
EAN/GTIN:
     4003773089056
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Stoff, Kunststoff
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
37 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.