Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
iiyama LE5041UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     1627-2301972
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LE5041UHS-B1
EAN/GTIN:
     4948570120949
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Ein professionelles 50“ (᠎125.7 cm) Digital Signage Display mit 4K UHD Auflösung

Der LE5041UHS ist eine professionelle Display Lösung für den Digital Signage Bereich und bietet eine Betriebsdauer von 18 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ein elegantes Design und ein schmaler Rahmen machen dieses Display sehr attraktiv für kreative Projekte.Die 4K UHD (3840x2160) Auflösung sorgt für eine hervorragende Farb- und Bildleistung. Mit dem integrierten Media-Player können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos und Fotos direkt auf dem Bildschirm wiedergeben. Das Display bietet die Möglichkeit, Inhalte im Querformat zu zeigen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.285 x 0.285 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1096 x 616.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
125.7 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1127.6 mm
Display Tiefe
72.5 mm
Display Höhe
648.2 mm
Displaygewicht
13200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1245 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
790 mm
Paketgewicht
17900 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
112 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
112 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,17*
€ 443,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 407,53*
€ 444,52*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,51*
€ 452,35*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 418,17*
€ 454,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,47*
€ 454,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-540BL1
ab € 122,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 400,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 504,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,82*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 402,95*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,84*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,82*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.