Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24GN65R-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109188915
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24GN65R-B.BEU
EAN/GTIN:
     8806084069276
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
FPS-Zähler
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1332841
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
753 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
426 mm
Paketgewicht
8200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
291.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
551.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
540.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
30.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.