Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     2218-LH7554UHSB
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH7554UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570121014
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit ohne Unterbrechung. Der LH7554UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Lösung für unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m² kann im Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lässt sich an die Display-Anforderungen Ihrer Branche anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems können Sie das Display an Ihre persönliche Bedürfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren.

Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Werbung und Nachrichten, die Sie mit der Welt teilen möchten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel® SDM-Slot bietet die Integration eines Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilität Ihrer Aktivitäten, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Die LH**54er-Serie ist WLAN-fähig und bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können sich für eine LAN-Steuerung entscheiden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1650 x 928 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Maximale Framerate
60 fps
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1683.5 mm
Display Tiefe
85 mm
Display Höhe
961.5 mm
Displaygewicht
29600 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
42000 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
236 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
236 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1.110,28*
€ 1.186,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.133,32*
€ 1.217,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.150,87*
€ 1.232,17*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.170,70*
€ 1.251,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.167,60*
€ 1.252,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,76*
€ 1.412,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,70*
€ 1.407,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,92*
€ 1.360,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,41*
€ 1.334,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,28*
€ 1.321,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 165,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 398,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL16
ab € 22,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,86*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,72*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2011-B1
ab € 403,24*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,36*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,08*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,65*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 137,05*
Zubehör
Iiyama
UC CAM120ULB-1
ab € 301,40*
Zubehör
Iiyama
UC CAM180UM-1
ab € 299,93*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01L
ab € 104,43*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.